Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 123000 Rack Zubehör Türschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 123000 Rack Zubehör Türschloss
Schneider Electric 123000 Rack Zubehör Türschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86187174
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     123000
EAN/GTIN:
     4013984103953
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
42 mm
Merkmale
Typ
Türschloss
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schlüsselschalter, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.