Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AV-UHS5M3 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AV-UHS5M3 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI
Panasonic AV-UHS5M3 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86151006
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV-UHS5M3G
EAN/GTIN:
     885170425583
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
353 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.686,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.686,60*
€ 5.577,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.656,51*
€ 5.541,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.576,11*
€ 5.445,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.543,99*
€ 5.407,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.