Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock J5040-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock J5040-ITX
Asrock J5040-ITX
Asrock J5040-ITX
Asrock J5040-ITX
Asrock J5040-ITX
Asrock J5040-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86095338
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBCD0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483930515
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor
J5040
Anzahl Prozessorkerne
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
OpenGL-Version
4.4
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
Warentarifnummer (HS)
84733020
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard ddr4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.