| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-86066652 Herst.-Nr.: S26361-F5783-L192 EAN/GTIN: 4063872260114 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 1920 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |