Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200115 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200115 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Hama 00200115 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Hama 00200115 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86058161
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200115
EAN/GTIN:
     4047443436870
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
  • Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
    - Extra Netzteil zur stabilen, geräteunabhängigen Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte
    - Abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook
    - Integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerät automatisch, somit können nahezu alle Smartphones und Tablets geladen werden
    - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
    - Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern
    - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
LED-Anzeigen
Status
Kabellänge
0.8 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.