Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-2101 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWR-2101 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWR-2101 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWR-2101 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWR-2101 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85999583
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-2101
EAN/GTIN:
     790069454332
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
DMZ-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
235 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Gerätetyp
Mobilfunknetzwerkmodem
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsstrom
2 A
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5260 mAh
Eingangsspannung
5 V
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1200 Mbit/s
WLAN-Frequenz
5.85 GHz
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
WPA/WPA2, WPA3
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G, 5G, LTE, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 383,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.