Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85989754
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005966
EAN/GTIN:
     5099206092150
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
118 mm
Höhe des Versandkartons
168 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
248.3 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.7 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
48.4 mm
Gewicht
145 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.