Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Trust Primo Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85970411
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23883
EAN/GTIN:
     8713439238839
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Trust Tastaturen
trust usb tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 148 x 30 mm
Tastaturgewicht
488 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: trust tastaturen, trust keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.