Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Camouflage
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Camouflage
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Camouflage
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Camouflage
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Camouflage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85896346
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011225-EU
EAN/GTIN:
     840006618935
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
419 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32000 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
111 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Camouflage
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 32,74*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 242,49*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 188,05*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 163,47*
Ähnlich
Logitech
981-001000
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.