| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-85839528 Herst.-Nr.: R0R52A EAN/GTIN: 190017361949 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 960 GB | | Schnittstelle | SAS | | Komponente für | Plattenanordnung | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |