Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba S300 3.5" 2 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba S300 3.5" 2 TB SATA
Toshiba S300 3.5" 2 TB SATA
Toshiba S300 3.5" 2 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85804263
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDKPB04Z0A01
EAN/GTIN:
     4260557511442
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
184 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
21 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.01 W
Energieverbrauch (idle)
2.08 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.