Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Ergonomic Maus rechts Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Ergonomic Maus rechts Bluetooth
Microsoft Ergonomic Maus rechts Bluetooth
Microsoft Ergonomic Maus rechts Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85761206
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     222-00020
EAN/GTIN:
     889842658965
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.3 mm
Tiefe
118.2 mm
Höhe
42.4 mm
Gewicht
91 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lebensdauer der Batterie
15 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.