Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz
OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz
OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz
OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz
OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz
OWC Thunderbolt 3 mini Dock Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85691761
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3MDK5P
EAN/GTIN:
     810586035101
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
150 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, BSMI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.