Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting XPOL-1-5G Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting XPOL-1-5G Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Poynting XPOL-1-5G Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Poynting XPOL-1-5G Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Poynting XPOL-1-5G Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Poynting XPOL-1-5G Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85667657
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-XPOL-0001-V2-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
0.617 - 3.4 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Schutzfunktion
Staubresistent, UV-beständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Überlebens-Windgeschwindigkeit
250 km/h
Maximale Eingangsleistung
10 W
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
HDF-195
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Draußen
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.