Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Super 4 Pro Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco Super 4 Pro Abisolierzange
Cimco Super 4 Pro Abisolierzange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85588562
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange cimco
Abisolierzange Super 4 Pro. Die SUPER 4 PRO ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC-Isolierung von 0,2 bis 6,0 mm2 und verfügt über einen Seitenschneider für Leiter bis 2,5 mm2. Die Abisolierzange stellt sich durch das spezielle Abtastsystem automatisch auf den Kabelquerschnitt ein und verhindert somit, dass die inneren Leiter und Litzen beschädigt werden. Neue Technik: Durch ein ausgeklügeltes neues Kabelführungselement wird der Abisoliervorgang erleichtert, sodass die Super 4 Pro im Gegensatz zum Vorgängermodel eine größere Bandbreite an Kabeln mit verschiedenen PVC-Kabelmischungen abisolieren kann. Um Serienarbeiten einfach und fehlerfrei zu erledigen, kann die Abisolierlänge mit Hilfe des einstellbaren Längenanschlages von 6 bis 15 mm fixiert werden. Robust: Die Super 4 Pro ist ein besonders robustes Werkzeug, welches auch in schwierigen Umgebungen dauerhaft gute Abisolierergebnisse liefert. Verschmutzungen können einfach durch Anwendung von Pressluft entfernt werden. Die Klingen sind mühelos auswechselbar. Ergonomisch: Der neu gestaltete ergonomische 2-Komponenten- Zangengriff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung auf die Zange, das schmale Zangenmaul erlaubt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
163 mm
Gewicht
49 g
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, abisolierzange 6mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100780
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.