Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Single LED Solar Ground Spot Einbaustrahler 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Single LED Solar Ground Spot Einbaustrahler 0,06 W
Konstsmide Single LED Solar Ground Spot Einbaustrahler 0,06 W
Konstsmide Single LED Solar Ground Spot Einbaustrahler 0,06 W
Konstsmide Single LED Solar Ground Spot Einbaustrahler 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85415112
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7626-000
EAN/GTIN:
     7318307626001
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Flur
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
40 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Lichtleistung
2 lm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.009.61
ab € 7,16*
Ähnlich
RANEX
10.009.62
ab € 9,10*
Ähnlich
Konstsmide
7626-000-2
ab € 30,51*
Ähnlich
Konstsmide
7626-000-4
ab € 61,47*
Ähnlich
Konstsmide
7626-000-6
ab € 91,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.