Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A Signalkabel 100 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A Signalkabel 100 m Rot
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A Signalkabel 100 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85399579
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249588/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
78.3 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Flammhemmer
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6178*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9878*
€ 2,36548
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,9278*
€ 2,29408
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8378*
€ 2,18698
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7678*
€ 2,10368
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,6178*
€ 1,92518
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,35*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.