Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-SFS.22S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-SFS.22S Leistungsrelais
ABB CM-SFS.22S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85330368
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730760R0500
EAN/GTIN:
     4016779852142
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
158 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.