Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CL108FDSAW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken 0,6 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita CL108FDSAW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken 0,6 l Weiß
Makita CL108FDSAW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken 0,6 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85315198
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CL108FDSAW
EAN/GTIN:
     0088381868372
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Laufzeit
50 min
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
0.6 l
Luftstrom
1.2 m³/min
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum
44 mbar
Anzahl der Leistungsstufen
3
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.