Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220312 Signalkabel 1,2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220312 Signalkabel 1,2 m Grau
Lapp UNITRONIC 73220312 Signalkabel 1,2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85234258
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
Spiralleitung mit PUR-Außenmantel für exakte Impulsübermittlung, ungeschirmt
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Nutzen
- Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge
- Für transportable Maschinen und Geräte geeignet
- Übertragung von Steuer- und Messsignalen

Anwendungsgebiete
- Für Anforderungen der Elektronikbranche
- In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
- Handling- und Messgeräte
- Förder- und Transportanlagen

Aufbau
- Basis: UNITRONIC® FD P plus
- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf Polyolefin-Basis
- Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung
- Außenmantelfarbe: grau
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Spiralaußendurchmesser
17 mm
Spirallänge (gedehnt)
1200 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
300 mm
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.