Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3411 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3411 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl
Soennecken 3411 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85213481
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3411
EAN/GTIN:
     4003630011367
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Universalscheren Non-Stick

Durch die Non-Stick Formel sind die Klingen unempfi ndlich gegen jegliche Klebstoffe, somit lässt sich eine breitere Palette an Materialien schneiden. Klingenspitze: spitz. Griffzone: ergonomisch, Softgrip. Material der Klinge: Stahl. Rostfrei. Material des Griffes: Kunststoff. Farbe des Griffes: schwarz/blau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-30250 00
ab € 0,80*
Ähnlich
Acme United
E-30450 00
ab € 3,68*
Ähnlich
Acme United
E-30444 00
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.