Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere Titanium Super E-30444 00 geb. 10cm/4Zoll ge/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/439/a010439b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/439/a010439b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172231000
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30444 00
EAN/GTIN:
     4027521304444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Die Schere Titanium Super zeichnet sich aus durch ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung. Die Klingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Titanium Super
Form:
gebogen, symmetrisch
Länge:
100
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
zusammenklappbar:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
grau/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Titanium Super
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(4")
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Weitere Suchbegriffe: Detailschere, Silhouettenschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, silhouettenschere 10 cm, silhouettenschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,73*
1
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 5,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,84*
3 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,77*
5 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3411
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.