Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Moulinex HV8 Pro ME6868 4IN1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85141453
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     ME686832
EAN/GTIN:
     3045380012806
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Ihr leistungsstarker, langlebiger Fleischwolf für perfekte, schnelle Ergebnisse
Genießen Sie Hackfleischbällchen, Bolognesesoße, Burgerfrikadellen oder sogar Kebbe: hausgemachte Gerichte aus Hackfleisch mit dem HV8 Fleischwolf und seinen zwei Lochscheiben für unterschiedliche Hackfleischzubereitungen (mittel oder grob), inklusive Kebbe- und Wurstaufsatz. Erleben Sie 5-Sterne-Haltbarkeit – Metallverbindung zwischen Motor und Zerkleinerer, selbstschärfendes Messer, sicheres Umkehrsystem, Made in France und 10 Jahre Reparierbarkeit – für dauerhafte Einsatzfähigkeit. Der Fleischwolf ist dank des großen Tragegriffs sowie der Kabel- und Zubehör-Aufbewahrung einfach zu handhaben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Würstchenaufsatz
Ja
Technische Details
Leistung
2200 W
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Lochgröße(n) der Schleifplatte
4.7 mm, 8 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Würstchendeckel
Ja
Rücklauf
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Feiner Filter
Ja
Grober Filter
Ja
Griff(e)
Ja
Zahl der Platten
2
Durchsatz
4.5 kg/min
Durchmesser Ernährungssonde
62 mm
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungsschale für Zubehörteile
Ja
Maximale Eingangsleistung
2200 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2200 W
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
4250 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
474 mm
Verpackungshöhe
363 mm
Paketgewicht
5670 g
Weitere Suchbegriffe: fleischwolf moulinex, faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.