Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84741274
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
15.2 mm
Kupferindex
259 kg/km
Kabelgewicht
405 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92645*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,49645*
€ 18,44078
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,36645*
€ 18,28608
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,61645*
€ 17,39358
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,96645*
€ 16,62008
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,51645*
€ 16,08458
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,92645*
€ 13,00248
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027551
ab € 8,65327*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027536
ab € 6,61558*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027566
ab € 8,55461*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027375
ab € 16,91453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.