Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84741085
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
165 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,5
Kerngröße
18 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62558*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,46558*
€ 11,26404
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,35558*
€ 11,13314
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,03558*
€ 10,75234
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,64558*
€ 10,28824
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,32558*
€ 9,90744
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,62558*
€ 7,88444
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027551
ab € 8,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027580
ab € 10,95645*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027375
ab € 17,00453*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027566
ab € 8,57461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.