Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12200002961 Acrylfarbe 75 ml Grün Röhre


Menge:  Tuben  
Produktinformationen
Marabu 12200002961 Acrylfarbe 75 ml Grün Röhre
Marabu 12200002961 Acrylfarbe 75 ml Grün Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84678831
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751601902
EAN/GTIN:
     4007751601902
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe 75ml
acrylfarbe laubgrün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Grün
Spendertyp
Röhre
Farbcode
961
Name der Farbe
LEAF GREEN
Produktfarbe
Gemischte Farben
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Tuben
Mindestbestellmenge: 4 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Tuben
€ 3,64*
€ 4,33
pro Tube
ab 8 Tuben
€ 3,55*
€ 4,22
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,37*
€ 4,01
pro Tube
ab 40 Tuben
€ 3,26*
€ 3,88
pro Tube
ab 80 Tuben
€ 3,13*
€ 3,72
pro Tube
ab 12000 Tuben
€ 2,51*
€ 2,99
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.