Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDPC12P-EG2-WE Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDPC12P-EG2-WE Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Hikvision Digital Technology DS-PDPC12P-EG2-WE Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Hikvision Digital Technology DS-PDPC12P-EG2-WE Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80473432
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDPC12P-EG2-WE
EAN/GTIN:
     6941264054085
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Kamera
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.2 mm
Tiefe
56.7 mm
Höhe
120.5 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Indoor
LED-Anzeigen
Alarm
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Lichtempfindlichkeit
6500 Lux
Einbauhöhe (min)
1.8 m
Einbauhöhe (max)
2.4 m
Entdeckungswinkel
85.9 °
LED Farbe
Blau
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Distanzerfassung
12 m
Transmissionsdistanz
800 m
Haustier-Immunität (max.)
30 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.