Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-H12SSL-CT Socket SP3 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-H12SSL-CT Socket SP3 ATX
Supermicro MBD-H12SSL-CT Socket SP3 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80472229
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSL-CT-O
EAN/GTIN:
     672042423323
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD E
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
5
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
204 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1.1
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
ECC
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 761,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,53*
€ 906,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,13*
€ 897,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,32*
€ 888,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,32*
€ 865,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.