Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz
Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz
Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz
Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz
Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz
Perixx Periboard-706 PLUS Tastatur USB QWERTZ Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80471731
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-706 PLUS US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
PERIBOARD-706 PLUS Das Periboard 706 PLUS ist eine kabellose Trackball-Tastatur im Mini-Format, sie ist daher ideal für den mobilen Einsatz und für beengte Arbeitsumgebungen. Ebenfalls wird sie gerne als Servertastatur oder auch für den alltäglichen Büroeinsatz verwendet. Zudem ist sie geeignet für 19"" Schubladen und Kiosk Anwendungen. Unter der Tastatur befindet sich ein Staufach für den Nano Empfänger, damit er unterwegs nicht verloren geht, sowie ein Ein/Ausschalter. Trackball Der überarbeitete, hochwertige 14mm Trackball befindet sich platzsparend rechts oben am Tastenfeld und garantiert eine präzise Steuerung der Mausfunktion. Tastendruck Die X-Type Scherentasten sind flach eingepasst und bieten einen angenehmen leisen Tastendruck. 12 Multimedia Tasten ermöglichen den Direktzugriff mit Fn auf Audio, Video – und Internet-Funktionen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
315 x 147 x 26 mm
Tastaturgewicht
403 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.