Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio WK-124658.1 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio WK-124658.1 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Emerio WK-124658.1 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80295977
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     WK-124658.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Display
LED
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
120 min
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.