Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Audio
Google Nest Audio
Google Nest Audio
Google Nest Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80217396
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01420-EU
EAN/GTIN:
     193575006529
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
75 mm
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Lautstärke einstellbar
Ja
Audiostreaming
Ja
Musik-Apps
Deezer, Spotify, Einschalten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Arbeitsspannung
24 V
Merkmale
Virtueller Assistent
Google Assistant
Form
Oval
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Integrierte Streaming-Technologien
Chromecast, Chromecast Audio
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.