Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC750 WLAN Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC750 WLAN Repeater
TP-Link AC750 WLAN Repeater
TP-Link AC750 WLAN Repeater
TP-Link AC750 WLAN Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80080701
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE230
EAN/GTIN:
     6935364030599
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Beseitigen Sie tote Zonen mit leistungsstarkem WLAN

AC750 Mesh WLAN Repeater
RE230

Halten Sie das ganze Haus verbunden

Der RE230 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem WLAN-Router her und verstärkt und erweitert sein Signal in Bereiche, die er allein nicht erreichen kann. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 433 Mbit/s bei 5 GHz können Sie in jedem Raum ein starkes, schnelles WLAN bereitstellen und sich von toten Zonen verabschieden.

TP-Link OneMesh ™

OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh ™ Repeater an einen OneMesh ™ Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.

Genießen Sie ein Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router

Willst du ein Mesh-Netzwerk? Überlegen Sie, ob Sie Ihren vorhandenen Router ersetzen und ein Mesh-Set kaufen sollen?
TP-Link OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.

Hochgeschwindigkeits-Dualband-WLAN ohne Bandbreitenverlust

Schnelleres AC750 Dualband-WLAN

ie WLAN-Geschwindigkeit von RE230 erreicht bis zu 300Mbit/s auf 2,4GHz und 433Mbit/s auf 5GHz. Es ist ideal für alle bandbreitintensive Anwendungen.

Hält sich schnell

Die adaptive Pfadauswahl sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit läuft, indem automatisch der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird.

Hochgeschwindigkeitsmodus

Verwenden Sie beide WLAN-Bänder, um eine Super-High-Speed-Verbindung herzustellen, die sich ideal für HD-Streaming und -Spiele eignet.

Sichere One-Touch-Verbindung für einfache Einrichtung

Schritt 1: Drücken Sie einfach die WPS-Taste an Ihrem Router und innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste an RE230, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Schritt 2: Sobald die Verbindung hergestellt ist, platzieren Sie RE230 an der besten Stelle - ohne Neukonfiguration.

Hinweise: Bitte verbinden Sie den Extender über die Tether-App oder die Web-Benutzeroberfläche mit dem Router, wenn Ihr Router WPS nicht unterstützt.

Finden Sie den besten Standort mit der intelligenten Signalanzeige

Mit der intelligenten Signalanzeige können Sie die Signalstärke des vorhandenen Routers auf einen Blick sehen. Finden Sie ganz einfach den besten Ort, um Ihren Repeater zu positionieren und Ihr WLAN zu erweitern.

Funktionsreiche App zur Kontrolle in Ihren Händen

Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es, einschließlich TP-Link-Routern und Repeater.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156.5 mm
Verpackungstiefe
101.5 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
52 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
9.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
433 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Sendeleistung (CE)
17 dbm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.