Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM432PT2 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM432PT2 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Makita DLM432PT2 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80038683
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM432PT2
EAN/GTIN:
     0088381891202
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
1490 mm
Höhe
1045 mm
Gewicht
16800 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
575 m²
Schneideweite
430 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
13
Grasssammel-Volumen
50 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Klingen
2
Einstellungsart Schnittwinkel
Schrittweise
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Drehgeschwindigkeit
3600 RPM
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.