Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 409140 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 409140 Stromunterbrecher
Legrand 409140 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80017586
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     409140
EAN/GTIN:
     3245064091404
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
257 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
257 g
Weitere Suchbegriffe: legrand leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.