Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, P45, E27 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, P45, E27 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, P45, E27 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, P45, E27 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, P45, E27 x2
Artikel-Nr.:
     615-A860332
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699763916
EAN/GTIN:
     8718699763916
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
17 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699763916
12NC Logistikcode(s)
929001345757
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11.5 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.3 W
Bemessungsleistung
4.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976391600
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 40W P45 E27 WW FR NDRF2SRT6
SAP Breite pro Stück
11,500 cm
SAP Länge pro Stück
5,300 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,64*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,05*
€ 7,65*
6 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 17,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.