Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 76391600 LED EEK F (A - G) E27 Tropfenform 4.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 4.5cm x 8cm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250558
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76391600
EAN/GTIN:
     8718699763916
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Philips Lighting 76391600 LED EEK F (A - G) E27 Tropfenform 4.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 4.5cm x 8cm 2St.

4.3 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Sofort Warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen; Schönes Design und hochwertige Qualität; Überragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden; sofort warmweißes Licht; Ideale Kombination aus vertrauten Formen und gemütlichem Licht mit modernster Technologie

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 cm
Inhalt: 2 St.
Länge (Tiefe): 8 cm
Produkt-Art: LED
Bauform: Tropfenform
Leistung (Details): 4.3 W
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 76391600
EAN: 8718699763916
Modell: 76391600 (Classic)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

2 Lampen

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,66*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,08*
€ 7,68*
Lager 1039
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.