Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, Milchglas, 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, Milchglas, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, Milchglas, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, Milchglas, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, Milchglas, 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742595
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699763374
EAN/GTIN:
     8718699763374
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
2.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,41
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699763374
12NC Logistikcode(s)
929001345255
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
2.2 W
Bemessungsleistung
2.2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976337400
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 25W B35 E14 WW FR ND RFSRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
4,600 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
21 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.