Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 1 |
 | Line-out | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Web-basiertes Management | Ja |
 | Management-Protokolle | Telnet |
Energie | Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 25 W |
Zertifikate | Zertifizierung | CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant |
Video | HD-Typ | Full HD |
 | Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080p |
 | Maximale Framerate | 60 fps |
 | Video-Codec | H.264 |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Mikrofone | 1 |
 | PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Ja |
 | Montageset | Ja |
 | Lautsprecher enthalten | Ja |
 | Kamera enthalten | Ja |
 | Mikrofon enthalten | Ja |
Audio | Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
 | Line-out Impedanz | 50 Ohm |
 | Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 0.02 % |
 | Geräuschunterdrückung | Ja |
 | Echounterdrückung | Ja |
 | Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |
 | Rauschverhältnis (SNR) | 50 dB |
 | Schwenkbereich | -165 - 165 ° |
 | Webcam - Pan Geschwindigkeit | 90 °/Sekunde |
 | Neigunggeschwindigkeit | 90 °/Sekunde |
 | Neigungswinkelbereich | -30 - 90 ° |
Mikrofon | Mikrofon-Farbe | Schwarz |
 | Mikrofon-Empfindlichkeit | 90 dB |
 | Mikrofon-Frequenz | 100 - 16000 Hz |
 | Mikrofon Klirrfaktor (THD) | 0.02 % |
 | Mikrofonanzahl | 1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 60 °C |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | Lautsprecherabmessungen (BxTxH) | 184 x 171 x 92 mm |
 | Abmessungen Kamera (BxTxH) | 155 x 145 x 163 mm |
 | Kameragewicht | 1360 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Kamera | Megapixel (ca.) | 2.14 MP |
 | Sensor-Typ | CMOS |
 | Größe des Bildsensors | 1/2.8 " |
 | Effektive Sensor Auflösung | 2.14 MP |
 | Brennweitenbereich (normaler Modus) | 3.8 - 38 mm |
 | Optischer Zoom (normaler Modus) | 10 x |
 | Optischer Zoom (superbreiter Modus) | 11 x |
 | Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus) | 67 ° |
 | Tele-Endblickwinkel (normaler Modus) | 7.6 ° |
 | Weitwinkelbereich Blickwinkel (superbreiter Modus) | 74 ° |
 | Tele-Endblickwinkel (superbreiter Modus) | 7.6 ° |
 | Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
 | Fernbedienungsschnittstelle | IR Wireless |
 | Blendenbereich (F-F) | 1,8 - 3,4 |
 | Mindestbeleuchtung | 100 Lux |
 | Anzahl Blendenschritte | 16 |
 | Weißabgleich | Auto, Manuell, Einfaches Drücken |
 | Minimale Fokusdistanz (Weitwinkel) | 0.01 m |
 | Minimale Fokusdistanz (Tele) | 1 m |
 | Objektiv-Modi | Normaler Objektiv-Modus, Super-wide lens mode |
 | Synchronisationssystem | Intern |
 | Verstärkungssteuerungstyp | Auto/Manuell |