Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotate USB-Stick 128 GB USB Typ-A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rotate USB-Stick 128 GB USB Typ-A Blau
Hama Rotate USB-Stick 128 GB USB Typ-A Blau
Hama Rotate USB-Stick 128 GB USB Typ-A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79567628
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182465
EAN/GTIN:
     4047443435903
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP MacOS 9.0 +
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,45*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,85*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,04*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.