Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z490-A PRO Motherboard Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79470628
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     Z490-A PRO
EAN/GTIN:
     4719072722340
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
DirectX-Version
12.0
Diskreter Grafik support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z490
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
Anzahl der Befestigungsbohrungen
9
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125B
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400,4533,4600,4800 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
305 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
5
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1200, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.