Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen 2
ATEN 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen 2
ATEN 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen 2
ATEN 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen 2
ATEN 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79468651
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM3250-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649592
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
hd 15 pol d-sub switch
Der VM3250 Modular Matrix Switch Gen 2 bietet einen erweiterten Zugang und Echtzeitsteuerung mehrerer lokaler und Remote A/V Eingangsgeräte und Anzeigen von einem einzelnen Gehäuse. Der VM3250 ermöglicht Anwenden den unabhängigen Wechsel und das Durchleiten von Video und/oder Audioinhalten an verschiedene Monitore, Anzeigen, Projektoren und/oder Lautsprecher über die Tasten an der Vorderseite. Ein integrierter Skalierer enkodiert das Videoformat für einen nahtlosen Wechsel in Echtzeit. Das LCD an der Vorderseite gibt einen schnellen überblick über die aktiven Anschlussverbindungen. Der Switch verfügt auch über eine Option zur Auswahl eines EDID Modus, welcher die beste Auflösung über verschiedene Monitore bietet.
1x VM3250 32 x 32 Modular Matrix Switch
1x Strommodul
1x Anschlussblock Anschluss
1x Stromkabel
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
9U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
Modulare AV-Matrix-Schalter
Datenübertragungsrate
22.5 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
15.2 Gbit/s
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
518 mm
Höhe des Versandkartons
526 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
239 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
471.9 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
399 mm
Gewicht
19200 g
Verpackungsbreite
518 mm
Verpackungstiefe
579 mm
Verpackungshöhe
526 mm
Paketgewicht
22190 g
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.832,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.977,02*
€ 14.252,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.948,16*
€ 14.218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.861,59*
€ 14.115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.832,73*
€ 14.080,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.