Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0214370 Herst.-Nr.: 1135305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Stecker | No | | Produktfarbe | Grau | | Kabelmaterial | Kupfer | | Isolationsmaterial | PVC | | Kabeldurchmesser | 10.3 mm | | Kupferindex | 125 kg/km | | Kabelgewicht | 188 kg/km | | Mindestbiegeradius (Festinstallation) | 61.8 mm | | Mindestbiegeradius (Biegung) | 206 mm | | Testspannung | 4000 V | | Anzahl der Kabeladern | 5 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 80 °C | | Temperaturbereich (Biegung) | -5 - 70 °C | | Flammhemmer | Ja | | Zertifizierung | VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0 | | Anzahl | 1 | Verpackungsdaten | Gewicht | 18800 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,99911* | € 2,43911* | | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,0837* | € 2,5337* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,1291* | € 2,5791* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 2,61557* | € 3,11557* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,0422* | € 3,6248* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter | Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.219,555* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|