Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGSE-2357 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79284488
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204523
EAN/GTIN:
     0085854250047
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 16"
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16"
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
358 x 16 x 246 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.