Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps -113 Buckthorn 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps -113 Buckthorn 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -113 Buckthorn 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -113 Buckthorn 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -113 Buckthorn 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -113 Buckthorn 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79247996
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204423
EAN/GTIN:
     0085854249041
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
220 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 22 x 231 mm
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhülle 13 zoll case logic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.