Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHD 9007 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz 2,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHD 9007 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz 2,7 m
GHD 9007 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz 2,7 m
GHD 9007 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz 2,7 m
GHD 9007 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz 2,7 m
GHD 9007 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz 2,7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79223802
Hersteller:
     ghd
Herst.-Nr.:
     9007
EAN/GTIN:
     5060703494761
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.7 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Leistungen
Typ
Glätteisen
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Temperatur (max)
185 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: glätteisen ghd, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.