Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHD 9006 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz, Gold 2,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHD 9006 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz, Gold 2,7 m
GHD 9006 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz, Gold 2,7 m
GHD 9006 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz, Gold 2,7 m
GHD 9006 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz, Gold 2,7 m
GHD 9006 Haarstyling-Gerät Glätteisen Schwarz, Gold 2,7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79223796
Hersteller:
     ghd
Herst.-Nr.:
     9006
EAN/GTIN:
     5060034521877
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.7 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Leistungen
Typ
Glätteisen
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Temperatur (max)
185 °C
Aufwärmzeit
25 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: glätteisen ghd, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.