Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal AP35 H Luftreiniger 45 m² 52 dB 25 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal AP35 H Luftreiniger 45 m² 52 dB 25 W Blau, Weiß
Ideal AP35 H Luftreiniger 45 m² 52 dB 25 W Blau, Weiß
Ideal AP35 H Luftreiniger 45 m² 52 dB 25 W Blau, Weiß
Ideal AP35 H Luftreiniger 45 m² 52 dB 25 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79124262
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     AP35 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
AC Eingangsfrequenz
50 -60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
548 mm
Gewicht
9500 g
Filterung
Antibakterieller Schutz
Ja
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
330 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
45 m²
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 77,99*
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,85*
Zubehör
Krug & Priester
8736002
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.