| |
|
| Artikel-Nr.: 103-586264 Herst.-Nr.: 8736001 EAN/GTIN: 4019364987427 |
| |
|
| | |
| Filterset, für Luftreiniger AP35 und Luftbefeuchter AP35 H, HxBxT 380 x 260 x 60 mm.
Zuverlässige Filterung durch Mehrlagenfilter.
Ersatzfilter-Set bestehend aus Waben-Geruchsfilter und HEPA-Feinstaubfilter. Abscheidegrad von 99,97% bei 0,3-µm-Partikeln. Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2,5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Schimmelsporen aus der Raumluft. Weitere Informationen: | | Höhe: | 380 mm | Breite: | 260 mm | Tiefe: | 60 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, IDEAL, 586264 49, Filter, Luftreiniger, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,67* | € 73,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 55,70* | € 73,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,38* | € 77,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,85* | € 79,80* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,98* | € 87,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|