| |
|
| Artikel-Nr.: 103-586265 Herst.-Nr.: 8736002 EAN/GTIN: 4019364987434 |
| |
|
| | |
| Verdunsterkassette, für Luftbefeuchter AP35 H, HxBxT 280 x 200 x 30 mm.
Verdunsterkassette zur zuverlässigen und kontinuierlichen Reinigung und Befeuchtung der Raumluft. Die Kassette saugt sich mit dem ins Gerät eingefüllten Wasser voll und gibt die Feuchtigkeit an die gereinigte Luft ab. Kleinste Partikel und Verunreinigungen wie Pollen, Bakterien und Schimmelporen sowie Zigarettenrauch, Abgase oder Dämpfe werden aus der Raumluft gefiltert. Weitere Informationen: | | Höhe: | 280 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 30 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 38,13* | € 51,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 40,13* | € 54,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 60,66* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,14* | € 61,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,01* | € 63,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|