Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
LG 49UT762V Fernseher 124,5 cm (49") 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79040686
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     49UT762V
EAN/GTIN:
     8806098482719
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
124 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
113 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
84 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1096 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
303 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
697 mm
Gewicht (mit Ständer)
17200 g
Breite (ohne Standfuß)
1096 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
640 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1192 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
760 mm
Paketgewicht
23200 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Kindersicherung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildschirmdiagonale (cm)
123 cm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 246,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W400BLACK
ab € 31,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W500
ab € 85,14*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W600BLACK
ab € 33,98*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C340BLACK
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.